端子 200sqのおすすめ人気ランキング

2025/12/29更新
116件の「端子 200sq」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 150sq」、「接続端子 ダブル」、「メガネ端子」などの商品も取り扱っております。
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

RoHS対応の裸圧着端子
材質 無酸素銅 種類 裸圧着端子 端子形状 二つ穴端子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)二ツ穴端子(RD形)
寸法d2(Φmm) 14 寸法A(mm) 40 種類 裸圧着端子 端子形状 二つ穴端子 材質(端子) 無酸素銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1個)
299 税込329
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類 裸圧着端子 端子形状 二つ穴端子 特性 耐震動、防じん
1箱(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(1個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


RD形。丸形。
用途銅線用。 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 96.3~117.2 電線抱合範囲AWG(#) 4/0 寸法d2(Φmm) 14 寸法B(mm) 28.5 寸法L(mm) 95 種類 裸圧着端子 端子形状 二つ穴(RD形) 寸法A(mm) 40 寸法F(mm) 21.75 寸法D(Φmm) 22.5 寸法E(mm) 19 寸法d(Φmm) 16.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
689 税込758
3日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。 種類 裸圧着端子 端子形状 二つ穴端子 取付穴径(Φmm) 6.9
1袋(50個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

端子形状 二つ穴端子 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 242.27~325 種類 裸圧着端子 適応ねじ径 M12 幅(mm) 50 全長(mm) 124 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(MCM) 500~600
1袋(5個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

3M(スリーエム)水密型銅管圧着端子
電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。 適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
用途電線の接続に 種類 裸圧着端子 端子形状 角形 形状 円形(圧縮)より線 種別 銅導体 適合規格 JCAA準拠
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類 裸圧着端子 端子形状 丸形 特性 耐震動、防じん
1箱(200個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


材質 無酸素銅(電気すずめっき) 形状 (舌部)角形2ツ孔/NTT形 シルバー 種類 裸圧着端子 端子形状 二つ穴端子 寸法A(mm) 40.0 寸法F(mm) 21.0 寸法d2(Φmm) 14.0 適合工具 <手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300K RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)